SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-25BZ
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
25
リード線(m)
(-)0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21857798
MGPM50-25BZ-A93-XC8
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
48,730
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21857807
MGPM50-25BZ-A93S-XC8
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
47,030
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください