SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-290Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
290
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21858717
MGPM50-290Z-XC4
CADデータダウンロード
¥
74,090
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください