曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-375

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-375 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)375軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21859374MGPM50-375-HL-M9BWZM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L) ロックタイプ
95,870
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21859383MGPM50-375-HN(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(N) ノンロックタイプ
87,840
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21859399MGPM50-375-HN-M9BWZM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(N) ノンロックタイプ
95,320
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする