SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-375Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
375
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21859408
MGPM50-375Z-A93S-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
83,550
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21859417
MGPM50-375Z-A93S-XC4
CADデータダウンロード
-
¥
87,450
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください