曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50TFV

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50TFV - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21863276MGPM50TFV-100Z-XC6A100
63,970
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21863285MGPM50TFV-30Z-XC6A30
57,420
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする