SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-170Z
ストローク(mm)
170
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21865254
MGPM63-170Z-M9BL
CADデータダウンロード
170
63
¥
64,080
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください