SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-225AZ
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク調整範囲(mm)
【A】0~10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
225
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21865909
MGPM63-225AZ-M9BZ-XC9
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
75,020
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21865918
MGPM63-225AZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
74,910
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください