曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-50AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-50AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21867738MGPM63-50AZ-A90L-A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
51,430
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21867747MGPM63-50AZ-A93L-XC9【A】0~10A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,730
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21867756MGPM63-50AZ-M9BAL-XC8【A】0~10M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,290
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21867765MGPM63-50AZ-M9BW-X867-M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,840
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21867774MGPM63-50AZ-M9BWL-XC8【A】0~10M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,640
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21867783MGPM63-50AZ-M9BWZS-M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,420
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21867799MGPM63-50AZ-M9BZ-M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,720
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21867808MGPM63-50AZ-M9NV-X867-M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
55,170
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21867817MGPM63-50AZ-M9NVL-M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
55,830
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21867826MGPM63-50AZ-M9NW-M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21867835MGPM63-50AZ-M9PWVL-M9PWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
56,160
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21867844MGPM63-50AZ-X867-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
48,680
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする