SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-50BZ
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21867853
MGPM63-50BZ-M9B-XC8
CADデータダウンロード
(-)0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
56,430
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21867869
MGPM63-50BZ-M9BWVZ-XC8
CADデータダウンロード
(Z)5
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
58,960
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください