曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63M

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63M - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21869086MGPM63M-100Z-M9B100M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,180
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21869095MGPM63M-100Z-M9BL100M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,840
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21869104MGPM63M-150Z-M9BL150M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
65,670
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21869113MGPM63M-150Z-M9BW150M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
65,560
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21869129MGPM63M-150Z-M9NWV150M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
66,220
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21869138MGPM63M-175Z175(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
62,320
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21869147MGPM63M-200Z-M9BL200M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
71,500
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21869156MGPM63M-25Z-M9BL25M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,100
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21869165MGPM63M-350Z350(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
82,720
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21869174MGPM63M-400Z400(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
88,550
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21869183MGPM63M-50Z-M9B50M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,350
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21869199MGPM63M-50Z-M9BAL50M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,210
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21869208MGPM63M-50Z-M9BL50M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,010
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21869217MGPM63M-75Z-M9B75M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,270
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする