ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63N

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63N - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21869226MGPM63N-200-RL200(R) ロッド側ロック
67,650
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21869235MGPM63N-75-HL75(H) ヘッド側ロック
53,080
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする