曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63TFM

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63TFM - SMC
作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)63内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21869856MGPM63TFM-25Z2563(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
44,830
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21869865MGPM63TFM-75Z-M9PW7563M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
56,820
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする