SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-120Z
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21870443
MGPM80-120Z-M9BL
CADデータダウンロード
-
¥
77,440
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21870459
MGPM80-120Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
71,170
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください