曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-150AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-150AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21870775MGPM80-150AZ-A93V-
89,930
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21870784MGPM80-150AZ-A933-
90,970
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21870793MGPM80-150AZ-M9BASDPC-
98,070
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21870809MGPM80-150AZ-M9BWVZS-
89,930
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21870818MGPM80-150AZ-M9BWZS-
89,600
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21870827MGPM80-150AZ-XC9【A】0~10
78,760
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする