SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-240Z
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
240
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21871256
MGPM80-240Z-A90L
CADデータダウンロード
¥
96,470
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください