SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-350Z
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21872105
MGPM80-350Z-M9PW
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
117,920
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21872114
MGPM80-350Z-P4DWSC-XC89W
-
¥
158,620
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください