SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-400Z
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21872227
MGPM80-400Z-A90L
CADデータダウンロード
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥
123,530
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21872236
MGPM80-400Z-M9NWVL
CADデータダウンロード
M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
128,260
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください