ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-50AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-50AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21872428MGPM80-50AZ-M9BW-XC8【A】0~10
73,040
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21872437MGPM80-50AZ-M9P-
73,650
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21872446MGPM80-50AZ-M9P-XC8【A】0~10
72,710
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21872455MGPM80-50AZ-P3DWASC-
81,350
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする