SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80TFR
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
材質
【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
400
ねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21873758
MGPM80TFR-400Z-XC6A
CADデータダウンロード
¥
153,730
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください