SMC
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM20TN
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TN) NPTmm
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21888634
MGQM20TN-150-M9N
CADデータダウンロード
¥
30,420
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください