SMC
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM25-14
ストローク(mm)
14
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rcmm
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)
25
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21889255
MGQM25-14-M9BW
CADデータダウンロード
14
25
¥
29,210
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください