曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63TN

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63TN - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)125リード線長さ(mm)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTmmオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21899649MGQM63TN-125-M9BZ
59,020
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする