曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM80TN

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM80TN - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)115軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTmmオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21900534MGQM80TN-115
71,170
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする