ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF12

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF12 - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21900586MGPLF12-10Z10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
23,710
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900595MGPLF12-10Z-M9BV10M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900604MGPLF12-15Z-M9BWZ15M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,850
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900613MGPLF12-20Z20(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900629MGPLF12-200Z200(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
36,250
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900638MGPLF12-200Z-A93L200A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900647MGPLF12-200Z-A93Z200A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900656MGPLF12-30Z30(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25,030
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900665MGPLF12-30Z-M9BW30M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,190
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900674MGPLF12-30Z-M9N30M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900683MGPLF12-50Z50(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
26,350
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900699MGPLF12-50Z-M9BWVL50M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする