SMC
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF16
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21900708
MGPLF16-10Z-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
32,010
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900717
MGPLF16-10Z-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
32,560
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900726
MGPLF16-20Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
26,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください