曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF25

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21900857MGPLF25-125Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)125
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900866MGPLF25-125Z-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し125
48,290
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21900875MGPLF25-125Z-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し125
47,960
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900884MGPLF25-20Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)20
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900893MGPLF25-20Z-M9NVM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し20
40,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900909MGPLF25-200Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)200
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900918MGPLF25-250Z-M9BWZM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し250
56,870
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900927MGPLF25-30Z-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し30
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900936MGPLF25-50Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)50
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする