曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF40

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21901119MGPLF40-100Z-A93ZA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
62,320
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21901128MGPLF40-25Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)25
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21901137MGPLF40-25Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し25
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21901146MGPLF40-50Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)50
48,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21901155MGPLF40-50Z-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し50
52,970
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする