曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF80

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF80 - SMC
作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21901356MGPLF80-200Z20080(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
122,710
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
21901365MGPLF80-50Z-A93V5080A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
86,190
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする