曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20 - SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20 - SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20 - SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20 - SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20 - SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20 - SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20 - SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21901934MGPMF20-100Z-M9BZ100M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,490
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21901943MGPMF20-150Z-M9BV150M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
35,590
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21901959MGPMF20-20Z-A9320A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,220
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21901968MGPMF20-20Z-M9BA20M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,620
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21901977MGPMF20-20Z-M9BL20M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,080
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21901986MGPMF20-20Z-M9BW20M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,970
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21901995MGPMF20-20Z-M9BWM20M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21902004MGPMF20-20Z-M9NWM20M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
31,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21902013MGPMF20-200Z-M9BW200M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,910
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21902029MGPMF20-250Z-A93LS250A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,430
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21902038MGPMF20-30Z-M9BW30M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21902047MGPMF20-300Z300(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
34,050
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21902056MGPMF20-40Z-M9BA40M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,280
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21902065MGPMF20-40Z-M9NWM40M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
31,960
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21902074MGPMF20-400Z400(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
37,350
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21902083MGPMF20-400Z-M9BW400M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,510
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21902099MGPMF20-50Z-M9BVL50M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
32,950
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21902108MGPMF20-50Z-M9N50M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
31,630
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21902117MGPMF20-75Z-A93L75A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,690
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21902126MGPMF20-75Z-M9NVMS75M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
30,030
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21902135MGPMF20-75Z-M9NVS75M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
29,870
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21902144MGPMF20-75Z-M9PWVL75M9PWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
34,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする