曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF50TN

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF50TN - SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF50TN - SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF50TN - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPT軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21903133MGPMF50TN-30Z30
49,610
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21903149MGPMF50TN-75Z75
52,530
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする