SMC
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-20
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
リード線長さ(mm)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21903709
MGPS50-20-M9BAVZ
CADデータダウンロード
¥
52,640
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください