SMC
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-40
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21903964
MGPS50-40-M9BAZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
55,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21903973
MGPS50-40-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
52,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください