SMC
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-65
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21904366
MGPS50-65-A93LS
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
52,030
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21904375
MGPS50-65-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
53,130
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください