曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWA25

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWA25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21914367MGPWA25-100-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914376MGPWA25-100-M9NVZM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し100
59,180
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914385MGPWA25-100-M9NZM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し100
58,520
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914394MGPWA25-15(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)15
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914403MGPWA25-150-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し150
63,310
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914419MGPWA25-175(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)175
59,900
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914428MGPWA25-200(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)200
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914437MGPWA25-25-M9BL-XC56M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し25
53,240
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914446MGPWA25-25-M9N-X867M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し25
53,520
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914455MGPWA25-25-X867(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)25
47,690
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914464MGPWA25-50-M9BWSM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し50
50,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914473MGPWA25-75-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し75
52,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914489MGPWA25-75-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し75
56,320
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914498MGPWA25-75-M9NVZM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し75
56,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914507MGPWA25-75-M9NZM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し75
56,320
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914516MGPWA25-75-X867(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)75
52,090
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする