SMC
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWA25TN
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21914534
MGPWA25TN-100-A93L
CADデータダウンロード
100
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
55,440
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914543
MGPWA25TN-25
CADデータダウンロード
25
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
44,770
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914559
MGPWA25TN-75
CADデータダウンロード
75
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
49,170
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください