曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWA32

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWA32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21914568MGPWA32-100-M9BL100M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
74,800
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914577MGPWA32-125125(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
76,230
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914586MGPWA32-1515(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
50,490
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914595MGPWA32-175175(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
87,510
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914604MGPWA32-200-A93200A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
96,470
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914613MGPWA32-200-X867200(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
96,030
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914629MGPWA32-25-M9B-XC5625M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914638MGPWA32-25-M9B-X86725M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,070
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914647MGPWA32-25-M9BA25M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914656MGPWA32-25-XC5625(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914665MGPWA32-25-X86725(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
53,460
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914674MGPWA32-50-A93-XC5650A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
61,710
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914683MGPWA32-50-A93L50A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,170
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914699MGPWA32-50-M9BL-XC5650M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
64,570
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914708MGPWA32-50-M9BL-X86750M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
65,340
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914717MGPWA32-50-M9BVL50M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
63,250
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914726MGPWA32-50-M9BWL-XC5650M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
65,120
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914735MGPWA32-50-M9BWL-X86750M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
65,890
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914744MGPWA32-50-M9NL50M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
62,590
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914753MGPWA32-75-M9BAVL-XC5675M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
74,310
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914769MGPWA32-75-M9N75M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
68,810
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21914778MGPWA32-75-M9NL75M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
69,470
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする