SMC
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL25TF
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21916117
MGPWL25TF-100
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
100
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21916126
MGPWL25TF-100-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
100
¥
50,270
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21916135
MGPWL25TF-55
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
55
¥
41,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください