曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL25TN

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL25TN - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21916144MGPWL25TN-100100
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21916153MGPWL25TN-2525
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする