曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL40TF

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL40TF - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) G内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21916835MGPWL40TF-125-XC56125(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
73,870
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21916844MGPWL40TF-15-X86715(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
52,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21916853MGPWL40TF-150-M9NV150M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
83,770
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21916869MGPWL40TF-4040(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21916878MGPWL40TF-75-XC5675(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
62,650
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする