曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL40TN

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL40TN - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21916887MGPWL40TN-25
49,230
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする