SMC
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL50TF
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動両ロッド
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)
50
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21917045
MGPWL50TF-50-XC56
CADデータダウンロード
¥
65,780
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください