曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM20

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21917219MGPWM20-10-M9N10M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917228MGPWM20-100-M9BZ100M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917237MGPWM20-118118(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917246MGPWM20-1212(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
26,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917255MGPWM20-125-M9BW125M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917264MGPWM20-125-M9BZ125M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917273MGPWM20-125-M9NL125M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
37,570
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917289MGPWM20-130130(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
32,180
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917298MGPWM20-15-M9B15M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917307MGPWM20-15-M9BL15M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917316MGPWM20-15-M9BVL15M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917325MGPWM20-15-M9N15M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917334MGPWM20-150-A93L150A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917343MGPWM20-150-M9NW150M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
38,340
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917359MGPWM20-150-M9NWVL150M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
39,660
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917368MGPWM20-175-M9BWL175M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917377MGPWM20-175-M9BWVL175M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
40,760
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917386MGPWM20-175-M9BWZ175M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,760
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917395MGPWM20-20-M9BW20M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917404MGPWM20-20-M9BWL20M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917413MGPWM20-20-M9NAZ20M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917429MGPWM20-200-M9BWL-X867200M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917438MGPWM20-200-M9N200M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917447MGPWM20-200-M9NW200M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
40,540
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917456MGPWM20-2121(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
26,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917465MGPWM20-25-A93LS25A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917474MGPWM20-25-M9BW-X86725M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917483MGPWM20-25-M9NVS25M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917499MGPWM20-25-M9NVZ25M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
34,490
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917508MGPWM20-25-M9PL25M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917517MGPWM20-26-M9NWVL26M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917526MGPWM20-40-M9BL40M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917535MGPWM20-4242(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
27,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917544MGPWM20-50-A9050A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917553MGPWM20-50-M9BL-XC5650M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917569MGPWM20-50-M9BLS50M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917578MGPWM20-50-M9BM50M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917587MGPWM20-50-M9P50M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917596MGPWM20-75-M9BL-X86775M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917605MGPWM20-75-M9BZ75M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917614MGPWM20-75-M9NVM75M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917623MGPWM20-8080(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする