曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM32TF

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM32TF - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TF) G内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21918436MGPWM32TF-120(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)120
54,120
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21918445MGPWM32TF-125-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し125
59,730
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21918454MGPWM32TF-125-X867(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)125
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21918463MGPWM32TF-30-X867(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)30
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21918479MGPWM32TF-80(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)80
50,880
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする