SMC
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM32TN
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21918488
MGPWM32TN-25
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25
¥
41,140
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21918497
MGPWM32TN-50
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
50
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21918506
MGPWM32TN-50-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50
¥
50,550
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください