曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM63

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21919328MGPWM63-10-M9BWL10M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,610
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919337MGPWM63-100-M9BWL100M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
71,830
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919346MGPWM63-15-A93L15A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,860
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919355MGPWM63-175-M9BA175M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
84,040
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919364MGPWM63-175-M9BA-XC56175M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
86,240
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919373MGPWM63-175-XC56175(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
78,430
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919389MGPWM63-200-M9BL200M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
86,240
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919398MGPWM63-200-M9BW200M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
86,130
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919407MGPWM63-200-M9BWVL200M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
87,450
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919416MGPWM63-25-A90L25A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
56,540
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919425MGPWM63-25-M9BL-XC5625M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
62,260
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919434MGPWM63-25-M9BL-X86725M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
63,200
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919443MGPWM63-25-M9BWL25M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,610
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919459MGPWM63-25-M9P-X86725M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
62,760
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919468MGPWM63-55(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
53,790
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919477MGPWM63-50-A93L50A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919486MGPWM63-50-M9BL-X86750M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,940
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919495MGPWM63-50-M9BWVL50M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
65,010
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919504MGPWM63-50-M9NW50M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
63,690
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919513MGPWM63-75-M9BW75M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
67,430
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする