曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM63TN

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM63TN - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21919556MGPWM63TN-100(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)100
65,010
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919565MGPWM63TN-25-M9P-X867M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し25
62,760
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919574MGPWM63TN-25-M9PW-X867M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し25
63,090
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919583MGPWM63TN-25-X867(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)25
56,930
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21919599MGPWM63TN-50(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)50
57,530
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする