角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B32R

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B32R - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21925786MDB1B32R-100Z100
13,370
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925795MDB1B32R-100Z-M9BA100
20,850
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925804MDB1B32R-125Z125
13,640
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925813MDB1B32R-125Z-M9BA125
21,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925829MDB1B32R-125Z-M9BAL125
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925838MDB1B32R-150Z-M9BAZ150
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925847MDB1B32R-200Z200
14,470
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925856MDB1B32R-200Z-M9BA200
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925865MDB1B32R-300Z300
15,570
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925874MDB1B32R-300Z-M9BA300
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925883MDB1B32R-300Z-M9BAL300
23,710
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925899MDB1B32R-310Z310
16,120
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925908MDB1B32R-40Z40
12,820
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925917MDB1B32R-400Z400
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925926MDB1B32R-400Z-M9BA400
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925935MDB1B32R-450Z-M9BA450
24,700
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925944MDB1B32R-450Z-M9PA450
24,700
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925953MDB1B32R-50Z50
12,820
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925969MDB1B32R-500Z500
17,770
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21925978MDB1B32R-500Z-M9BA500
25,250
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする