曜日別特売

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1C32

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1C32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21930519MDB1C32-200Z-M9BWZ200
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930528MDB1C32-450Z-M9BW450
22,610
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
21930537MDB1C32-50Z-A93L50
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21930546MDB1C32-50Z-Y59BS50
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする