SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F40TF
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
仕様
パッキン類フッ素ゴム・2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち・ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21937239
MDB1F40TF-400Z
CADデータダウンロード
400
¥17,330
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21937248
MDB1F40TF-500Z
CADデータダウンロード
500
¥18,650
¥
17,980
¥19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください