SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1L40TN
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21944065
MDB1L40TN-100JNZ-M9BAL-XC65
CADデータダウンロード
100
¥32,290
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21944074
MDB1L40TN-125Z
CADデータダウンロード
125
¥13,700
¥
12,980
¥14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21944083
MDB1L40TN-125Z-M9BWSDPC
125
¥23,930
¥
21,980
¥24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください